PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120991 NBN40-L2-A0-V1 - 120991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 67 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078725270
Artikelnummer
PEP120991
Herstellernummer
120991
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


