Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120839 DAD15-8P/35

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120839 DAD15-8P/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001563199

Artikelnummer

PEP120839

Herstellernummer

120839

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

53 mm

Höhe des Sensors:

76 mm

Länge des Sensors:

76 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Optical data coupler, 8 bit parallel data transfer, Very large angle of divergence, Can be connected in series, Connection with spring-loaded terminals, Degree of protection IP67