PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120344 UBE4000-30GM-SA2-V15 - 120344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 0...4000 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449075188948
Artikelnummer
PEP120344
Herstellernummer
120344
Hersteller
PEP
Messbereich Länge:
0...4000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Durchmesser Sensor:
40 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Leerlaufstrom:
35 mA
Umgebungstemperatur:
0...60 °C
Schaltfrequenz:
15 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


