Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120342 UB400-12GM-I-V1 - 120342

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120342 UB400-12GM-I-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078725225

Artikelnummer

PEP120342

Herstellernummer

120342

Hersteller

PEP

Single head system, Analog output 4 mA ... 20 mA, Measuring window adjustable, Program input, Series: -12GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-plated