PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP119899 AIR30-8-H-2500/38A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Breite des Sensors - 102 mm
Höhe des Sensors - 45 mm
Länge des Sensors - 32 mm
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
2000001413760
Artikelnummer
PEP119899
Herstellernummer
119899
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
32 mm
Spannungsart:
AC/DC
Single-beam light scanner, Can be used to monitor both main and ancillary closing edges, Closing edge safety on revolving doors and carousel doors, Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam, Background suppression operating mode: ignores objects outside the sensing range, Function: Secure, Sensor principle: Active infrared scanner, Operating voltage: 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC, Signal output: relay, 1 NO, Connection: 5 m fixed cable