PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP119252 SB3,5-G-E2 - 119252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 10 mm
Höhe des Sensors - 15 mm
Länge des Sensors - 19.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449079000888
Artikelnummer
PEP119252
Herstellernummer
119252
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Länge des Sensors:
19.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Gehäusebauform:
sonstige
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


