PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP118127 V3-GM-3M-PUR-V1-G - 118127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 3
Kabellänge - 3 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078725126
Artikelnummer
PEP118127
Herstellernummer
118127
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
3
Kabellänge:
3 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8


