PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP116465 V31-WM-2M-PUR - 116465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000111940
Artikelnummer
PEP116465
Herstellernummer
116465
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


