PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP116462 V3-GM-10M-PUR - 116462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078725072
Artikelnummer
PEP116462
Herstellernummer
116462
Hersteller
PEP
Polzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


