Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP116450 V11-W-5M-PVC - 116450

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP116450 V11-W-5M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077477101

Artikelnummer

PEP116450

Herstellernummer

116450

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 3-pin, PVC cable grey