Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114702 V1-G-10M-PVC-V1-G - 114702

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114702 V1-G-10M-PVC-V1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002163794

Artikelnummer

PEP114702

Herstellernummer

114702

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey