Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114700 V1-G-2M-PVC-V1-G - 114700

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114700 V1-G-2M-PVC-V1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073548027

Artikelnummer

PEP114700

Herstellernummer

114700

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey