Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114642 RLK29-55/59/116

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114642 RLK29-55/59/116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 14000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073641414

Artikelnummer

PEP114642

Herstellernummer

114642

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

14000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

AC/DC

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Robust, compact photoelectric sensor for single-beam gate protection, Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps, Tamper-proof, no operating controls, Version for universal voltages, Relay output, Light source: LED, Light type: modulated visible red light , 640 nm, Operating voltage: 24 ... 230 V AC/DC, Switching type: dark-on, Signal output: Relay, 1 alternator