PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114499 UC1000-30GM-IUR2-K-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 80...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078267039
Artikelnummer
PEP114499
Herstellernummer
114499
Hersteller
PEP
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
80...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
27 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
1 voltage output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose