PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113959 REF-A80 - 113959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 50 mm
Höhe - 80 mm
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079909259
Artikelnummer
PEP113959
Herstellernummer
113959
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
50 mm
Höhe:
80 mm
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector, rectangular 80 mm x 50 mm, self-adhesive


