PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113952 REF-MH20 - 113952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 20 mm
Höhe - 32 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075694272
Artikelnummer
PEP113952
Herstellernummer
113952
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
20 mm
Höhe:
32 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector with Micro-structure, rectangular 32 mm x 20 mm, mounting holes


