Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113951 REF-H180 - 113951

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113951 REF-H180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 182 mm

  • Breite - 42 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075912550

Artikelnummer

PEP113951

Herstellernummer

113951

Hersteller

PEP

Form:

rechteckig

Höhe:

182 mm

Breite:

42 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, rectangular 182 mm x 42 mm, mounting holes