Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113949 REF-C110-2 - 113949

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113949 REF-C110-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 84 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079022644

Artikelnummer

PEP113949

Herstellernummer

113949

Hersteller

PEP

Form:

rund

Außendurchmesser:

84 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, round ø 84 mm, central mounting hole