Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113947 REF-H60 - 113947

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113947 REF-H60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 40.3 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075693145

Artikelnummer

PEP113947

Herstellernummer

113947

Hersteller

PEP

Form:

rechteckig

Breite:

40.3 mm

Höhe:

60 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, rectangular 40.3 mm x 59.9 mm, mounting holes