Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113946 REF-H48 - 113946

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113946 REF-H48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 56 mm

  • Breite - 32 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078725065

Artikelnummer

PEP113946

Herstellernummer

113946

Hersteller

PEP

Form:

rechteckig

Höhe:

56 mm

Breite:

32 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, rectangular 32 mm x 56 mm, mounting holes, fixing strap