PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113945 REF-H160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 18 mm
Höhe - 60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768802016
Artikelnummer
PEP113945
Herstellernummer
113945
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
18 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector, rectangular 60 mm x 18 mm, mounting holes


