PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111686 UB5000-F42-UK-V95 - 111686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Messbereich Länge - 350...5000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Gehäusebauform - Quader
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
2000005652424
Artikelnummer
PEP111686
Herstellernummer
111686
Hersteller
PEP
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Messbereich Länge:
350...5000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
AC/DC
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leerlaufstrom:
60 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltfrequenz:
0.6 Hz


