Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111685 UB3000-F42-UK-V95

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111685 UB3000-F42-UK-V95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Messbereich Länge - 200...3000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001375297

Artikelnummer

PEP111685

Herstellernummer

111685

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Messbereich Länge:

200...3000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

AC/DC

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

34 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leerlaufstrom:

60 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

1.5 Hz

Single head system, Relay output for high power, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 22 ... 253 V AC/DC, Output type: 1 relay output, Connection: 5-pin V95 connector (7/8"-16 UN 2A), Housing: PBT