PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP110941 SB3,5-E2 - 110941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078721302
Artikelnummer
PEP110941
Herstellernummer
110941
Hersteller
PEP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
19.5 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Druckfest:
nein


