Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109483 V15-W-10M-PVC - 109483

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109483 V15-W-10M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000111926

Artikelnummer

PEP109483

Herstellernummer

109483

Hersteller

PEP

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 5-pin, PVC cable grey