Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109482 V15-W-5M-PVC - 109482

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109482 V15-W-5M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075612832

Artikelnummer

PEP109482

Herstellernummer

109482

Hersteller

PEP

Polzahl:

5

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 5-pin, PVC cable grey