Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109481 V15-W-2M-PVC - 109481

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109481 V15-W-2M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000111919

Artikelnummer

PEP109481

Herstellernummer

109481

Hersteller

PEP

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 5-pin, PVC cable grey