PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109029 V31-GM-2M-PVC - 109029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078724983
Artikelnummer
PEP109029
Herstellernummer
109029
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


