Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109028 V3-WM-5M-PUR - 109028

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109028 V3-WM-5M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078724969

Artikelnummer

PEP109028

Herstellernummer

109028

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, PUR cable grey