Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109027 V3-WM-10M-PVC - 109027

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109027 V3-WM-10M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Kabellänge - 10 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075852405

Artikelnummer

PEP109027

Herstellernummer

109027

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

10 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, PVC cable grey