PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109026 V3-WM-5M-PVC - 109026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075692766
Artikelnummer
PEP109026
Herstellernummer
109026
Hersteller
PEP
Polzahl:
3
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


