Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP106983 NCB4-12GM35-Z4 - 106983

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP106983 NCB4-12GM35-Z4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 35 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075590451

Artikelnummer

PEP106983

Herstellernummer

106983

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

35 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67