Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP106555 RJ15-14-N

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP106555 RJ15-14-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070523461

Artikelnummer

PEP106555

Herstellernummer

106555

Hersteller

PEP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

20 mm

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

32.5 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Output type: 2-wire, Construction type: Ring, Series: Ring Type, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gb: PTB 99 ATEX 2128 X, Connection type: cable, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67, Material: PVC