Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP105512 UB500-F54-I-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP105512 UB500-F54-I-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 30...500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075208462

Artikelnummer

PEP105512

Herstellernummer

105512

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

30...500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Breite des Sensors:

105 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leerlaufstrom:

55 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Single head system, Analog output 4 mA ... 20 mA, Measuring window adjustable, Program input, Series: -F54, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS