Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP103362 V3-GM-10M-PVC - 103362

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP103362 V3-GM-10M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078724556

Artikelnummer

PEP103362

Herstellernummer

103362

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 straight A-coded, 3-pin, PVC cable grey