Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP102159 UC2000-30GM-E6R2-V15 - 102159

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP102159 UC2000-30GM-E6R2-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022866515

Artikelnummer

PEP102159

Herstellernummer

102159

Hersteller

PEP

Single head system, Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000, 2 programmable switch outputs, Hysteresis mode selectable, Series: -30GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC ,ripple 10 %SS, Interface type: RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, General Purpose