PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP098850 V1-G-1M-PUR-V1-G - 098850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 4
Kabellänge - 1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078724549
Artikelnummer
PEP098850
Herstellernummer
098850
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
4
Kabellänge:
1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


