Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP097638 NBN3-F31K-E8-K - 097638

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP097638 NBN3-F31K-E8-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 65 mm

  • Höhe des Sensors - 35.5 mm

  • Länge des Sensors - 77.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000294124

Artikelnummer

PEP097638

Herstellernummer

097638

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

65 mm

Höhe des Sensors:

35.5 mm

Länge des Sensors:

77.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Valve position detection, Solenoid valve output, Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush mountable, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Dual sensor, Series: Dual sensor, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection (system side): Cage tension spring terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67