Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP096666 UC1000-30GM-E6R2-K-V15 - 096666

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP096666 UC1000-30GM-E6R2-K-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070523423

Artikelnummer

PEP096666

Herstellernummer

096666

Hersteller

PEP

Single head system, Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000, 2 programmable switch outputs, Hysteresis mode selectable, Series: -30GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC ,ripple 10 %SS, Interface type: RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, General Purpose