Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP096504 V1-W-N4-10M-PVC - 096504

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP096504 V1-W-N4-10M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - blau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002135241

Artikelnummer

PEP096504

Herstellernummer

096504

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

blau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PVC cable blue, NAMUR