PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP096360 ORR50G - 096360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 51 mm
Höhe - 61 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074810857
Artikelnummer
PEP096360
Herstellernummer
096360
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
51 mm
Höhe:
61 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector, rectangular 50.9 mm x 60.9 mm, mounting holes, fixing strap and polarization filter


