Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP095912 RC10-14-N0 - 095912

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP095912 RC10-14-N0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 32.5 mm

  • Länge des Sensors - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077055569

Artikelnummer

PEP095912

Herstellernummer

095912

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

32.5 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

sonstige

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Output type: 2-wire, Construction type: Ring, Series: Ring Type, Suitable for 2:1 technology, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gb: PTB 99 ATEX 2128 X, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67