Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089902 NBN4-F29-E2-C - 089902

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089902 NBN4-F29-E2-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073474975

Artikelnummer

PEP089902

Herstellernummer

089902

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

27 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

6 mm

Druckfest:

nein

magnetic field resistant, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 4.75 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PPS, Degree of protection: IP67