Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089865 NBN4-F29-E2-5M - 089865

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089865 NBN4-F29-E2-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Höhe des Sensors - 6 mm

  • Länge des Sensors - 27 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004681944

Artikelnummer

PEP089865

Herstellernummer

089865

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

6 mm

Länge des Sensors:

27 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

4.75...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 4.75 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 5 m, Housing material: PPS, Degree of protection: IP67