PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089262 NCB5-18GM40-Z1 - 089262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074398546
Artikelnummer
PEP089262
Herstellernummer
089262
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


