Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089252 NCN4-12GM40-Z0 - 089252

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089252 NCN4-12GM40-Z0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002224693

Artikelnummer

PEP089252

Herstellernummer

089252

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PUR