PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089214 NBB5-18GM40-Z3-V1 - 089214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 40 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449075820985
Artikelnummer
PEP089214
Herstellernummer
089214
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


