PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088834 RLK39-8-800-Z/31/40A/116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Vorausfallmeldung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit Zeitfunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077563644
Artikelnummer
PEP088834
Herstellernummer
088834
Hersteller
PEP
Schutzart (IP):
IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Zeitfunktion:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
25 Hz


