Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088823 RLK39-54-Z/31/40A/116

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088823 RLK39-54-Z/31/40A/116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Spannungsart - AC/DC

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071802343

Artikelnummer

PEP088823

Herstellernummer

088823

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

ja

Mit Zeitfunktion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Retroreflective sensor for standard applications, polarization filter, detection range 7 m, red light, timer function, sensitivity adjuster, light/dark on, relay contact output, terminal compartment, Glare protected with polarization filter, Visible red light, Light-on/dark-on, switchable, Timer function, Degree of protection IP54