Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088806 LA39/LK39/31/40A/116

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088806 LA39/LK39/31/40A/116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 25000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072892503

Artikelnummer

PEP088806

Herstellernummer

088806

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

25000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Thru-beam sensor, 20 m detection range, infrared light, light/dark on, AC/DC version, relay contact output, sensitivity adjuster, terminal compartment, Light-on/dark-on, switchable, Supplied with mounting accessory, Degree of protection IP54